三信化工
三信化工の テーブルウェア(卓上備品・食器)
三信化工の グラス・食器・カトラリー
三信化工の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
菜皿
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68891892
品番
S-14C
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥460
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
材質
ポリプロピレン製
寸法(mm)
183×25
色
クリーム
電子レンジ
×
食器洗浄機
〇