三信化工
三信化工の テーブルウェア(卓上備品・食器)
三信化工の グラス・食器・カトラリー
三信化工の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
深皿
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(mm)
130×34
色
若草
注文コード
68891926
品番
SD-8G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥510
この商品は
寸法・色
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ポリプロピレン製
寸法(mm)
130×34
色
若草
容量(mL)
240
電子レンジ
×
食器洗浄機
〇