三信化工
三信化工の テーブルウェア(卓上備品・食器)
三信化工の グラス・食器・カトラリー
三信化工の 箸・カトラリー・箸置き
PBT六角箸
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1膳
寸法(mm)
220
色
黒
注文コード
68893877
品番
TH-220SBK
参考基準価格(税別)
¥360
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
この商品は
寸法・色
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
材質
強化PBT製
寸法(mm)
220
色
黒
電子レンジ
×
食器洗浄機
〇