曜日別特売
SY3100R-5NZ1-B-NA SY3_0_VALVE - ベース配管形バルブ/マニホールド搭載用 SMC 68898254

SY3_0_VALVE - ベース配管形バルブ/マニホールド搭載用

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(5) DC24切換方式(1) 2位置シングル仕様パイロット仕様:(R) 外部パイロット、背圧防止弁 (バルブ内蔵タイプ):(-) なし、パイロット弁オプション:(-) 標準 (0.7MPa)、コイル仕様:(-) 標準、ランプ・サージ電圧保護回路およびコモン仕様:(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付 (マイナスコモン)、取付オプション:(B) 六角穴付ボルト、オーダーメイド仕様:(-) なし注文コード68898254品番SY3100R-5NZ1-B-NA
参考基準価格(税別)¥7,540販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798
切換方式(1) 2位置シングル定格電圧(V)(5) DC24シール方式(0) 弾性体シールマニュアル(-) ノンロックプッシュ式仕様パイロット仕様:(R) 外部パイロット、背圧防止弁 (バルブ内蔵タイプ):(-) なし、パイロット弁オプション:(-) 標準 (0.7MPa)、コイル仕様:(-) 標準、ランプ・サージ電圧保護回路およびコモン仕様:(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付 (マイナスコモン)、取付オプション:(B) 六角穴付ボルト、オーダーメイド仕様:(-) なし
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする