出力保持時間延長モジュール

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68911276 品番DBM20/E
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980
この商品は関連資料2種類から選べます 他の種類を見る
寸法(mm)49.0×123.6×115.4 出力最大20A 出力電圧Fixモード:22.4VDC、VIN-1モード:23.0〜29.0VDC 最大出力電力(W)Fixモード:448、VIN-1モード:580※29.0VDC出力時 入力電圧Fixモード:23.0〜30.0VDC、VIN-1モード:24.0〜30.0VDC 出力保持時間(ms)Fixモード:250 / VIN-1モード:210(※20A出力時)
関連資料:(0.33MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする