シーリングファンライト

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●本体寸法(mm):Φ1100×高さ430●質量(kg):6.5●材質/塗装:鋼板/白塗装、アクリル/乳白(マット)、木製/(表)白・(裏)ナチュラル●ランプ:4.2W(E17)×3●光色:電球色2700K●高速回転時ファン:16.3W(50Hz)、17.1W(60Hz)●回転切替:有(正逆)●風量切替:有(3段階)●ランプ点灯数:3-2-1-0●光源寿命:40000時間●定格光束:590Lm●消費電力:12.6W●エネルギー消費効率:46.8Lm/w●平均演色評価数:Ra82※調光不可※斜径天井不可 注文コード68912438 品番ASL-611
参考基準価格(税別)¥19,800 販売価格(税込) ¥20,790
販売価格(税別)
18,900
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

空気の循環を促すシーリングファンは、住宅の気密化が高まる中、注目度が上がっています。
引掛シーリングに設置可能な簡易取付式シーリングファンライトは工事不要で手軽に導入することが可能です。
シンプルでモダンなデザインです。回転切替がありますので、オールシーズン快適にご利用いただけます。

仕様●本体寸法(mm):Φ1100×高さ430●質量(kg):6.5●材質/塗装:鋼板/白塗装、アクリル/乳白(マット)、木製/(表)白・(裏)ナチュラル●ランプ:4.2W(E17)×3●光色:電球色2700K●高速回転時ファン:16.3W(50Hz)、17.1W(60Hz)●回転切替:有(正逆)●風量切替:有(3段階)●ランプ点灯数:3-2-1-0●光源寿命:40000時間●定格光束:590Lm●消費電力:12.6W●エネルギー消費効率:46.8Lm/w●平均演色評価数:Ra82※調光不可※斜径天井不可 アズワン品番65-3657-82

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする