シーリングファンライト

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●本体寸法(mm):Φ1200×高さ295●質量(kg):7.0●材質/塗装:鋼板・アルミダイカスト/白塗装、木製/(表)白/(裏)ホワイトウッド、形成シリコン/乳白色●ランプ:LED6.2W(E17)×6●光色:電球色2700K●高速回転時ファン:12.3W(50Hz)、14.7W(60Hz)●回転切替:有(正逆)●風量切替:有(3段階)●ランプ点灯数:6-3-3-0●光源寿命:40000時間●定格光束:3400Lm●消費電力:37.2W●固有エネルギー消費効率:91.3Lm/W●平均演色評価数:Ra83※調光不可※斜径天井不可 注文コード68912447 品番ASL-612
参考基準価格(税別)¥40,800 販売価格(税込) ¥42,790
販売価格(税別)
38,900
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

空気の循環を促すシーリングファンは、住宅の気密化が高まる中、注目度が上がっています。
引掛シーリングに設置可能な簡易取付式シーリングファンライトは工事不要で手軽に導入することが可能です。
回転切替がありますので、オールシーズン快適にご利用いただけます。

仕様●本体寸法(mm):Φ1200×高さ295●質量(kg):7.0●材質/塗装:鋼板・アルミダイカスト/白塗装、木製/(表)白/(裏)ホワイトウッド、形成シリコン/乳白色●ランプ:LED6.2W(E17)×6●光色:電球色2700K●高速回転時ファン:12.3W(50Hz)、14.7W(60Hz)●回転切替:有(正逆)●風量切替:有(3段階)●ランプ点灯数:6-3-3-0●光源寿命:40000時間●定格光束:3400Lm●消費電力:37.2W●固有エネルギー消費効率:91.3Lm/W●平均演色評価数:Ra83※調光不可※斜径天井不可 アズワン品番65-3657-83

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする