シーリングファンライト

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●本体寸法(mm):Φ1210×高さ403●質量(kg):6.4●材質/塗装:鋼板・アルミダイカスト/黒塗装・艶消し、鋼板/黒塗装・艶消し、内面/白塗装、プラスチック/黒●ランプ:LED7(E17)×5●光色:昼白色5000K●高速回転時ファン:12W(50Hz)、14.5W(60Hz)●回転切替:有(正逆)●風量切替:有(3段階)●ランプ点灯数:5-3-2-0●首振り:有(80°)●光源寿命:40000時間●定格光束:2450Lm●消費電力:35W●固有エネルギー消費効率:70Lm/W●リモコン:有※調光不可※斜径天井不可 注文コード68912456 品番ASL-515
参考基準価格(税別)¥29,800 販売価格(税込) ¥31,790
販売価格(税別)
28,900
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

空気の循環を促すシーリングファンは、住宅の気密化が高まる中、注目度が上がっています。
引掛シーリングに設置可能な簡易取付式シーリングファンライトは工事不要で手軽に導入することが可能です。
艶消しブラックがお部屋をシックにまとめます。

仕様●本体寸法(mm):Φ1210×高さ403●質量(kg):6.4●材質/塗装:鋼板・アルミダイカスト/黒塗装・艶消し、鋼板/黒塗装・艶消し、内面/白塗装、プラスチック/黒●ランプ:LED7(E17)×5●光色:昼白色5000K●高速回転時ファン:12W(50Hz)、14.5W(60Hz)●回転切替:有(正逆)●風量切替:有(3段階)●ランプ点灯数:5-3-2-0●首振り:有(80°)●光源寿命:40000時間●定格光束:2450Lm●消費電力:35W●固有エネルギー消費効率:70Lm/W●リモコン:有※調光不可※斜径天井不可 アズワン品番65-3657-80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする