曜日別特売
A-4071 長袖ブルゾン A-4071 コーコス信岡 68913818

長袖ブルゾン A-4071

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可名入れ可翌々日出荷とは
サイズSS
33GRファイト
内容量1着注文コード68913818品番A-4071
参考基準価格(税別)¥7,400販売価格(税込)¥4,279
販売価格(税別)
3,890

カラー&サイズ&機能を豊富に展開。
ソフトからハードまで、他と「カブらない」コーデが可能。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには刺繍代が別途、発生します。
33GRファイト
サイズ
SS
仕様
樹脂ドットボタン、樹脂ファスナー、反射パイピング(左胸・背中)、両袖マルチポケット、野帳も入る縦ポケット、左胸IDカードループ、ムーンフォーク(メッシュ)、脇消臭テープ付、脇逆玉ポケット、裾アジャスター
種別
長袖ブルゾン
材質
ソフトライトツイル
胸囲(cm)
108
混率(%)
ポリエステル65・綿35
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
51
着丈(cm)
59
名入れ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする