- その他
- 名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには刺繍代が別途、発生します。
- 色
- 33GRファイト
- サイズ
- S
- 仕様
- 樹脂ドットボタン、樹脂ファスナー、反射パイピング(左胸・背中)、両袖マルチポケット、野帳も入る縦ポケット、左胸IDカードループ、ムーンフォーク(メッシュ)、脇消臭テープ付、脇逆玉ポケット、裾アジャスター
- 種別
- 長袖ブルゾン
- 材質
- ソフトライトツイル
- 胸囲(cm)
- 112
- 混率(%)
- ポリエステル65・綿35
- 肩幅(cm)
- 46
- 袖丈(cm)
- 53
- 着丈(cm)
- 61
- 名入れ
- 可