伊藤景パック産業
伊藤景パック産業の 製菓・製パン用品
伊藤景パック産業の 使い捨てモルド・カップ
NP-8F(100枚入)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(100枚)
注文コード
68916867
品番
A
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
焼き型いらずで製造から提供までスマートに。焼き上がりがよく、衛生的で安全性にも優れたベーキングカップです。
材質
未晒クラフト
容量(mL)
62
高さ(mm)
Φ52(Φ43)×35
コード
621002400
注意
※極端に少ない生地量での焼成はお止め下さい。
※オーブントースターや直火でのご使用はお止め下さい。