伊藤景パック産業
伊藤景パック産業の 製菓・製パン用品
伊藤景パック産業の 使い捨てモルド・カップ
ベーカリートレー 長方形(100枚入)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個(100枚)
注文コード
68917050
品番
WT-6
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
水玉模様がアクセントになっている紙トレー。ベーキングトレー。
材質
カード原紙+内面TPX
寸法(mm)
底径×高さ:170×65×45
容量(mL)
540
コード
621000600
注意
※極端に少ない生地量での焼成はお止め下さい。
※オーブントースターや直火でのご使用はお止め下さい。