SEWOTA ラチェット式ラッシングベルト 5tタイプ HXB50シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード68918379 品番HXB50-R3F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,000

ドイツのメーカーSEWOTA社製のラチェット式ラッシングベルトです。
5tタイプは、キメが細かく丈夫で、使い勝手のよい硬さを極限まで追求した、高品質のベルト生地を採用しています。
ラチェットバックルは、指はさみ防止機能付きで、錆びや腐食を防ぐ、クロメート処理を施したスチール製です。
5tタイプはシルバーが美しく厳しい環境基準にも適合する三価クロメート処理を採用しています。
最も力が掛かり、破損の原因となりやすいシャフト部には頑丈な棒状部品を採用し、破損のリスクを最小限に抑えます。
摩擦によるベルトの消耗を防ぐプロテクションスリーブ付きです。
ドイツの一流メーカーSEWOTA社製のラチェット式ラッシングベルトです。

仕様●ベルト・バックル強度:5t●ベルト巾:50mm●ベルト長さ:1M(固定側)/3M(調整側)●重量(1本あたり):1.6kg●端末タイプ:ワンピース●材質:ポリエステル(ベルト)、スチール(バックル) アズワン品番65-8102-10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする