HC-973 トルティーノα  クックウェア専用ハンドル パール金属 68932118 HC-973 トルティーノα  クックウェア専用ハンドル パール金属 68932118

トルティーノα クックウェア専用ハンドル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68932118 品番HC-973
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

木目調で収納に便利な着脱式ハンドル。
誤って外れるのを防ぐため、しっかり固定できる安心の2重ロック構造。

材質樹脂部:フェノール樹脂(耐熱温度150℃)、レバー:ナイロン(耐熱温度180℃)、ロック解除ボタン:ABS樹脂(耐熱温度80℃)、パッキン:シリコーンゴム(耐熱温度250℃)、金属部:ステンレス鋼 質量(g)195 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)190×45×55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする