DC-6068 ホームレーベル メンズランチボックス1段 パール金属 68932407 DC-6068 ホームレーベル メンズランチボックス1段 パール金属 68932407 DC-6068 ホームレーベル メンズランチボックス1段 パール金属 68932407

ホームレーベル メンズランチボックス1段

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68932407 品番DC-6068
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749

フタとパッキンが一体型でパッキンの取り外し不要で、お手入れがラクラク。
4方向でしっかり固定できるため、持ち運び時も安心。
フタを外して電子レンジ対応。
食器洗い乾燥機対応。
抗菌加工。
箸付き。
容器半分に入るご飯の目安:お茶椀約2杯

材質本体:ポリプロピレン、ふた:ポリプロピレン、仕切り:ポリプロピレン、中ふた:ポリプロピレン・熱可塑性エラストマー、はし:AS樹脂 ネイビー 容量(mL)830 質量(g)249 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×130×60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする