DC-6069 ホームレーベル メンズランチボックス2段 パール金属 68932416 DC-6069 ホームレーベル メンズランチボックス2段 パール金属 68932416 DC-6069 ホームレーベル メンズランチボックス2段 パール金属 68932416 DC-6069 ホームレーベル メンズランチボックス2段 パール金属 68932416

ホームレーベル メンズランチボックス2段

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68932416 品番DC-6069
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749

フタとパッキンが一体型でパッキンの取り外し不要で、お手入れがラクラク。
4方向でしっかり固定できるため、持ち運び時も安心。
フタを外して電子レンジ対応。
食器洗い乾燥機対応。
抗菌加工。
箸付き。
下容器に入るご飯の目安:お茶椀約2.3杯

材質上本体・下本体:ポリプロピレン、上ふた・下ふた:ポリプロピレン・熱可塑性エラストマー、ふた:ポリプロピレン、仕切り:ポリプロピレン、はし:AS樹脂 ネイビー 容量(mL)上本体:400、下本体:460 質量(g)311 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×95×95 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×95×70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする