DC-6059 ホームレーベル キャリーランチジャー1000 パール金属 68932450 DC-6059 ホームレーベル キャリーランチジャー1000 パール金属 68932450 DC-6059 ホームレーベル キャリーランチジャー1000 パール金属 68932450

ホームレーベル キャリーランチジャー1000

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68932450 品番 DC-6059
参考基準価格(税別)¥5,200 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

真空二重構造による長時間キープできる保温力。
外出や通勤、現場へ持ち運びやすいハンドル付き。
内容器フタを外して電子レンジ対応。
ご飯容器の目安:お茶椀約2.1杯

材質保温ケース(内びん):ステンレス鋼、(胴部):ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、保温ケースふた:ポリプロピレン(耐熱温度100℃ 耐冷温度-20℃) ご飯容器(本体):ポリプロピレン(耐熱温度140℃ 耐冷温度-20℃)、(ふた):ポリプロピレン(発泡スチロール内蔵)(耐熱温度80℃ 耐冷温度-20℃)、(つまみ):ポリプロピレン(耐熱温度100℃ 耐冷温度-20℃)、おかず容器(本体):ポリプロピレン(耐熱温度140℃ 耐冷温度-20℃) (ふた):シリコーンゴム(耐熱温度180℃ 耐冷温度-20℃) パッキン:シリコーンゴム(耐熱温度180℃ 耐冷温度-20℃) モカ 容量(mL)ご飯容器:430、おかず容器:300 質量(g)654 寸法(外径×高さ)(mm)135×160 保温効力(℃)39以上(6時間)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする