材質つゆポット/本体:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、ふた栓:ポリプロピレン(発泡スチロール内臓)(耐熱温度80℃ 耐冷温度-20℃)、ふた栓キャップ:ポリプロピレン(耐熱温度100℃ 耐冷温度-20℃) 、仕切り板・パッキン:シリコーンゴム(耐熱温度180℃ 耐冷温度-20℃)、麺容器/本体:ポリプロピレン(耐熱温度100℃ 耐冷温度-20℃)、ふた:ポリプロピレン(耐熱温度100℃ 耐冷温度-20℃)、パッキン:シリコーンゴム(耐熱温度180℃ 耐冷温度-20℃)、ランチバッグ/本体・持ち手:ポリエステル、中芯:ポリエチレン
色ホワイト
容量(mL)つゆポット:580、麺容器:280
質量(g)バッグ:80、つゆポット:241、麺容器:119
外径×高さH(Φmm×mm)つゆポット:90×120、麺容器:115×90
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)バッグ(持ち手含まず):210×130×80