DC-6065 ホームレーベル スープジャーマグ330 パール金属 68932529 DC-6065 ホームレーベル スープジャーマグ330 パール金属 68932529 DC-6065 ホームレーベル スープジャーマグ330 パール金属 68932529 DC-6065 ホームレーベル スープジャーマグ330 パール金属 68932529

ホームレーベル スープジャーマグ330

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68932529 品番 DC-6065
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

真空二重構造で保温・保冷が長時間保ち、美味しさをキープ。
外出や通勤、現場へ持ち運びやすく、食べやすい持ち手付きです。

材質内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、ふた栓:ポリプロピレン(発泡スチロール内蔵)(耐熱温度100℃ 耐冷温度-20℃) パッキン:シリコーンゴム(耐熱温度180℃ 耐冷温度-20℃) モカ 容量(mL)330 質量(g)311 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×95×120 保温効力(℃)46以上(6時間) 保冷効力(℃)14以下(6時間)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする