パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の フライパン・グリルパン
パール金属の グリルパン・スキレット
バーニスタ 鉄製角型片手グリルパン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68932678
品番
HC-934
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
鉄製で強度が高く、長く使える。
鉄ならではの蓄熱性で、食材を美味しく焼き上げる。
冷凍餃子12個がちょうどいいサイズ。
オール熱源対応
材質
表面加工/シリコーン樹脂塗装、本体:鉄、取っ手:天然木
質量(g)
861
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
405×210×65
寸法(cm)
21×24