パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の フライパン・グリルパン
パール金属の フライパン・炒め鍋
バーニスタ 鉄製いため鍋(お玉付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
68932766
品番
HC-943
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
鉄製で高温で一気に炒める中華料理や揚げ物に最適。
お玉付き。
オール熱源対応
材質
表面加工/シリコーン樹脂塗装、本体:鉄、取っ手:天然木、お玉:金属部:鉄、柄:天然木
質量(g)
950
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
いため鍋:470×280×120、お玉:360×10×65
寸法(cm)
28