パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の フライパン・グリルパン
パール金属の フライパン・炒め鍋
バーニスタ 鉄製いため鍋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
68932775
品番
HC-944
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
鉄製で高温で一気に炒める炒め物やチャーハンに最適。
オール熱源対応
材質
表面加工/シリコーン樹脂塗装、本体:鉄、取っ手:天然木
質量(g)
774
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
470×280×120
寸法(cm)
28