パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の フライパン・グリルパン
パール金属の グリルパン・スキレット
バーニスタ 鉄製角型プレート(焼きすぎ防止アミ付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68932800
品番
HC-946
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
鉄製で強度が高く、長く使える。
鉄ならではの蓄熱性で、食材を美味しく焼き上げる。
魚、肉、野菜などをグリル調理するのに最適。
焼きすぎ防止アミ付。
オール熱源対応
材質
表面加工/本体・取っ手:シリコーン樹脂塗装、本体・取っ手:鉄、アミ:鉄(クロムめっき)
質量(g)
960
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
315×210×40
寸法(cm)
24×21