HC-884 ファストクック+ 2層鋼ダイヤモンドコート木柄フライパン パール金属 68932870 HC-884 ファストクック+ 2層鋼ダイヤモンドコート木柄フライパン パール金属 68932870

ファストクック+ 2層鋼ダイヤモンドコート木柄フライパン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 68932870 品番 HC-884
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

外面がステンレスなので無駄のないスピード調理。
軽量で高耐久。
内面はダイヤモンドコーティングでアルミニウムとステンレスの2層構造。
金属ヘラ使用可能。
耐摩耗性テスト200万回クリア!。
オール熱源対応。

材質表面加工/内面:ふっ素樹脂塗膜加工、本体:ステンレス鋼(クロム16%)、アルミニウム合金、取っ手:天然木 質量(g)400 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×170×55 深さ(mm)鍋:37 寸法(cm)16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする