パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の フライパン・グリルパン
パール金属の フライパン・炒め鍋
丈軽マーブルコート フライパン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68933098
品番
HC-974
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
丈夫で軽量。
耐摩耗性試験100万回をクリアした高耐久マーブルコート加工。
キズ、汚れに強く、お手入れ簡単。
金属ヘラ使用可能。
材質
表面加工/内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装、本体:アルミニウム合金、取っ手:フェノール樹脂(耐熱温度150℃)
質量(g)
378
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
375×205×90
深さ(mm)
鍋:42
寸法(cm)
20
注意
※ガス火専用