パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の フライパン・グリルパン
パール金属の フライパン・炒め鍋
ちゃーぱん マーブルダイヤモンド加工IH対応フライパン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68933265
品番
HC-902
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
いためて振ってお料理上手。
ふちが高くて返しやすい。
金属ヘラOK。
オール熱源対応
材質
表面加工/内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装、本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、取っ手:フェノール樹脂(耐熱温度150℃)
質量(g)
549
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
415×225×100
深さ(mm)
【本体】最低部:63、最高部:79
寸法(cm)
22、開口部:20