パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の フライパン・グリルパン
パール金属の フライパン・炒め鍋
ふっ素加工IH対応ガラス蓋付目盛料理フライパン22cm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68933317
品番
HC-895
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
ふっ素樹脂塗膜加工により焦げ付きにくく、お手入れ簡単。
深型タイプ で 炒め物だけでなく煮込み料理にも使いやすい。
内側に目盛付き。
ガラス蓋付きで 調理中の様子が見える。
オール熱源対応
材質
表面加工/内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装、本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、取っ手:フェノール樹脂(耐熱温度150℃)、蓋:強化ガラス製器具(全面物理強化)、縁リング:ステンレス鋼、つまみ・座板:フェノール樹脂(耐熱温度150℃)
色
ピンク
質量(g)
943
容量(L)
2.3
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
380×235×125
寸法(cm)
22