パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の フライパン・グリルパン
パール金属の 鍋・フライパンセット
トルティーノ 銀河エンボス加工ステンレス製マルチポット(単品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68933326
品番
HC-967
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
内面はキズがつきにくい銀河エンボス加工。
そのまま食卓へ。
オール熱源対応
材質
ステンレス鋼(クロム17%)
質量(g)
406
容量(L)
1.9
外径×高さH(Φmm×mm)
205×85
寸法(cm)
18