パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の フライパン・グリルパン
パール金属の 鍋・フライパンセット
トルティーノ 銀河エンボス加工ステンレス製マルチポット(単品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68933335
品番
HC-968
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
内面はキズがつきにくい銀河エンボス加工。
そのまま食卓へ。
オール熱源対応
材質
ステンレス鋼(クロム17%)
質量(g)
510
容量(L)
2.5
外径×高さH(Φmm×mm)
225×85
寸法(cm)
20