パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の まな板・解凍ボード
パール金属の プラスチックまな板
Simple Use D型まな板
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
68933500
品番
CC-1866
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
まな板をくるくる回して複数の野菜を一度にカット。
洗い物が少なく済みます。
抗菌加工。
食洗機対応。
両面使用可。
目盛付・薬味おろし付・滑り止め付
材質
本体:ポリプロピレン、縁部:熱可塑性エラストマー
質量(g)
374
寸法(cm)
350×290
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
290×350×7