パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の まな板・解凍ボード
パール金属の プラスチックまな板
Simple Use 折りたためるまな板
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68933518
品番
CC-1868
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
折りたためるから置き場所に困らない。
抗菌加工。
コンパクト収納。
目盛り付。
液だれ防止溝付。
滑り止め付。
材質
本体:ポリプロピレン、すべり止め:熱可塑性エラストマー
サイズ
S
質量(g)
155
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
使用時:210×300×5
収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)
150×210×10(フック含まず)