パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の まな板・解凍ボード
パール金属の プラスチックまな板
Simple Use 立つまな板
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68933561
品番
CC-1872
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
好きな場所にサッと立てられる。
抗菌加工。
目盛付。
薬味おろし付。
水切り穴付き。
滑り止め付
材質
本体:ポリプロピレン、縁部・すべり止め:熱可塑性エラストマー
サイズ
L
質量(g)
318
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
255×345×45(まな板部5)