管接続口径(C8) Φ8ワンタッチ管継手リード線取出方法(H) グロメット, リード線長さ600mm切換方式(1) 2位置シングル定格電圧(V)(3) AC110/AC115ねじの種類(-) Rcランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付マニュアル(-) ノンロックプッシュ式,A仕様コイル仕様:(-) 標準タイプ、リード線取出し方法:(H) グロメット, リード線長さ600mm、Bポート管接続口径:(C8) Φ8ワンタッチ管継手、オーダーメイド仕様:(-) なし、CE対応品:-