曜日別特売
SY5160-5LOZ-N3 SY5_60_VALVE - 直接配管形バルブ/マニホールド搭載用 SMC 68937183

SY5_60_VALVE - 直接配管形バルブ/マニホールド搭載用

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(5) DC24管接続口径(N3) Φ5/32ワンタッチ継手切換方式(1) 2位置シングル注文コード68937183品番SY5160-5LOZ-N3
参考基準価格(税別)¥8,690販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898
管接続口径(N3) Φ5/32ワンタッチ継手リード線取出方法(LO) L形プラグコネクタ, コネクタなし切換方式(1) 2位置シングル定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(-) Rcランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付マニュアル(-) ノンロックプッシュ式,A仕様コイル仕様:(-) 標準タイプ、リード線取出し方法:(LO) L形プラグコネクタ, コネクタなし、Bポート管接続口径:(N3) Φ5/32ワンタッチ継手、オーダーメイド仕様:(-) なし、CE対応品:(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする