曜日別特売
SY5160-5M-01N SY5_60_VALVE - 直接配管形バルブ/マニホールド搭載用 SMC 68937244

SY5_60_VALVE - 直接配管形バルブ/マニホールド搭載用

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(5) DC24管接続口径(01) 1/8切換方式(1) 2位置シングル注文コード68937244品番SY5160-5M-01N
参考基準価格(税別)¥7,870販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
管接続口径(01) 1/8リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ, リード線長さ300mm切換方式(1) 2位置シングル定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(N) NPTランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしマニュアル(-) ノンロックプッシュ式,A仕様コイル仕様:(-) 標準タイプ、リード線取出し方法:(M) M形プラグコネクタ, リード線長さ300mm、Bポート管接続口径:(01) 1/8、オーダーメイド仕様:(-) なし、CE対応品:(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする