SPICERR ミニジェットファン SJM-101 BK

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(1台) 注文コード68940807 品番00083102
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

SPICERRジェットファンシリーズは「拭くから吹くへ」がコンセプト。 これまでお手入れが面倒だったり、大掃除のときにしか掃除しなかった場所でも、 思いついた時にエアを使ってサッと吹きつけることでキレイな状態にすることができます。 この気軽さが習慣となり、日常的に汚れが蓄積しないキレイな状態を保てる新しいお掃除のカタチをご提案します。
「新!お掃除スタイル」のエントリーモデル
おウチの中をサッとひと吹き、カンタンお掃除習慣!
ジェットファンシリーズで最も軽量(一般的なスマートフォンと同等)で女性でも片手にしっくりくる重量とサイズ感。 PC周りや本棚から玄関まで気軽なエアでお掃除するエントリーモデル。

用途落ち葉の掃き掃除から、ホコリ払い、水洗いあとの水分飛ばしなど、さまざまなシーンで利用できます。 セット内容本体 ×1、ノズル ×1、USB Type-Cケーブル ×1 定格電圧7.4v/2500mAh(リチウムイオン電池) 本体質量(g)219 風量(m3/min)最大 0.8 ※メーカー測定参考値 使用時間(分)約19分(強)〜 240分(弱) 充電時間約3.5時間 本体サイズ(mm)約W87×H145×D37 モーター出力(W)120 風圧(kPa)最大 1.5 ※メーカー測定参考値 インターフェイス【充電】USB Type-C
注意
※充電には7.5W の出力に対応しているUSB チャージャーを推奨しています。
※満充電までの時間は目安です。使用する充電器や充電環境によっては、時間が前後する事があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクメンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする