SPICERR ジャンボジェットファン SJJ-101

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(1台) 注文コード68940825 品番00083034
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

「拭くから吹くへ」エアで簡単、新!お掃除スタイル
SPICERRジェットファンシリーズは「拭くから吹くへ」がコンセプト。 これまでお手入れが面倒だったり、大掃除のときにしか掃除しなかった場所でも、 思いついた時にエアを使ってサッと吹きつけることでキレイな状態にすることができます。 この気軽さが習慣となり、日常的に汚れが蓄積しないキレイな状態を保てる新しいお掃除のカタチをご提案します。
風圧3.3kpaのジェットを片手から!外はパワーでキレイにする、シッカリお掃除習慣
充電式のためコンセントが近くにない外でも気軽にサッと使えます。 落ち葉やベランダ周りなど、庭の掃除から、車の車内外の清掃までパワーでしっかりお掃除ができます。毎日の掃除をシッカリできる新アイテム!

用途
バイクや車、自転車を洗車した後に残っている水滴を吹き飛ばし、水垢がつかないようにスッキリ仕上げることができます。
落ち葉の吹き掃除から、車の内装窓やDIYの後片付けなど、さまざまなシーンで利用できます。
セット内容本体 ×1、ノズル ×1、USB Type-Cケーブル ×1 定格電圧22.2V / 2500mAh(リチウムイオン電池) 本体質量(g)730 風量(m3/min)最大 3.2 ※メーカー測定参考値 使用時間(分)約10分(強)〜60分(弱) 充電時間約3時間 本体サイズ(mm)約W87×H145×D37 モーター出力(W)465 風圧(kPa)最大 3.3 ※メーカー測定参考値 インターフェイス【充電】USB Type-C
注意
※充電には30Wの出力に対応しているUSB チャージャーを推奨しています。
※満充電までの時間は目安です。使用する充電器や充電環境によっては、時間が前後することがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクメンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする