アルコールチェッカー8台セット

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(8台) 注文コード68948848 品番TMAC-001X8
参考基準価格(税別)¥134,400 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

2023年12月から業務車両の乗車運転前のアルコール検査とその記録保管の義務化への最適なアルコールチェッカー。
イギリス製で信頼性の高いハイスペック電気化学式センサー内臓でアルコールを高精度で検知します。
応答時間は2〜3秒。乗車前にすぐにチェックできます。
付属のマウスピースを使って呼気を吹き込むので、より信頼性の高い検知が可能です。
マウスピース 10個つき。

用途車両乗車前アルコール検査用(2023年12月から運転前にアルコール検知器での飲酒検査が義務化) 適合基準:EN16280 セット内容本体、マウスピース10個、取扱説明書(保証書付属) 材質PP(マウスピース) 材質(本体)ABS、PC 質量(g)87 電源アルカリ単4電池2本(別売) 測定範囲(mg/L)0.000〜2.000 温度(℃)動作環境:0〜50 精度測定:+-0.025(0.250以下)、±0.040(0.400以下)、±10%(0.400超過)(mg/L) 測定方式電気化学式センサー 感度センサー:0.005(mg/L) 機能測定記録:50回 時間呼気吹付:5秒 応答時間(秒)2〜3 本体サイズ(mm)約120×57×26 寿命センサー:2年間または2万回使用のいずれか 保管温度(℃)-20〜50 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※用途以外には使用しないでください。
※複数人でマウスピースを使い回さないでください。
※本器の使用環境範囲外での使用は故障の原因となります。使用環境範囲内(0℃〜50℃)で使用してください。
※本器を10℃以上の温度差がある場所に移動させた場合、2時間以上放置してから使用してください。正しい計測ができない恐れがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルコールチェッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする