日本理化学器械(NRK)
丸形フラスコ 白 016シリーズ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
アズワン品番
65-8666-33
65-8666-20
65-8666-22
65-8666-33
65-8666-23
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68951315
品番
016-29180
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年12月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
アズワン品番
65-8666-33
仕様
●色:白●容量mL:1000●摺部:29/42●コード番号:016-29180●フラスコレシーブは別売り