日本理化学器械(NRK)
丸形フラスコ 白 016シリーズ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
アズワン品番
65-8666-23
65-8666-20
65-8666-22
65-8666-33
65-8666-23
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68951324
品番
016-24200
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年12月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
アズワン品番
65-8666-23
仕様
●色:白●容量mL:200●摺部:24/40●コード番号:016-24200●フラスコレシーブは別売り