曜日別特売
016-29200T 丸形フラスコ 茶 016シリーズ 日本理化学器械(NRK) 68951340

丸形フラスコ 茶 016シリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
アズワン品番65-8666-70
内容量1個注文コード68951340品番016-29200T
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年12月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
アズワン品番
65-8666-70
仕様
●色:茶●容量mL:200●摺部:29/42●茶褐色は受注製作●※茶褐色は表面を茶染めにしています。内面は耐熱、耐薬品性に優れている"ほうけい酸ガラス1"です。●コード番号:016-29200T
注意
※茶褐色は表面を茶染めにしています。内面は耐熱、耐薬品性に優れている"ほうけい酸ガラス1"です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする