A3とA4を選んで使えるクリップボード

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 68952617 品番 ヨハ-WR50G
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は949円となります。
参考基準価格(税別)¥1,180 販売価格(税込) ¥1,033
販売価格(税別)
939


A3でもA4でも書きやすく持ち運びも快適な2wayクリップボード
広げればA3・折りたためばA4に筆記面のサイズを使い分けできるので、書きやすく、またかさばらずに持ち運びができます。
屋外で書類が風にあおられにくくするためのゴムバンド付き。表紙止めにもなるのですっきりと持ち運べます。
デスクの引き出し(横幅318mm以上)に入るコンパクトサイズです。
発泡PP製の表紙は丈夫でかつ軽量なので、書類の持ち運びや屋外での使用にも適しています。
裏側にはA4書類をクリヤーホルダーに入れたまま収容できるポケット付きです。ペンも数本挟むことができます。・四隅にヒモ通し穴付きです(穴径約5mm)。
汚れが目立ちにくい本体色です。商品仕様・外寸法/展開時:高さ317×幅445×厚み7mm(クリップ部16mm)・材質/外板:発泡R-PP、内板・ポケット:R-PP

カーキ 材質外板:発泡R-PP、内板・背ポケット:R-PP サイズA4(A3) 質量(g)350 外寸厚(mm)12(クリップ部16) 外寸法・幅(mm)254、445(展開時) 外寸法・高さ(mm)317 グリーン購入法適合

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:78

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68952617
2025-04-20
用途:
現場での図面
サービス業

広く盤面が使えるのは良い。開閉のギミック部分が思ったより脆そうなので少し心配。ここが長持ちできたら星5でも良い。ストラップがつけられるのもよい。

2024-09-15
用途:
場外にて植栽調査に使用
建設業・工事業

今までA3サイズのボードを使っていましたが、現場までの持ち運びに不便を
感じていましたがこのボードで解消です。

対象商品:
68952635
2024-04-01
用途:
現場での採寸時
手づくり家具オーク工房 様

こんな便利なものがあったことに気付けたことが、ラッキー

対象商品:
68952583
2022-11-11
用途:
現場検査・調査
サービス業

A3のクリップボードを折りたためるので、以前よりも小さなカバンで現場に持ち運べるのでとても便利です。
使用してみて少し改善したほうが良いと思ったところは、背面のポケットがゆるいのでクリップボードを傾けたときに書類が落ちてしまうことと、A3の書類を挟んで閉じたときに書類の中心から少しずれたところに折り目が付くところです。

1人が参考にしています
対象商品:
68952583
2023-07-08
用途:
測量現場で使用
建設業・工事業

はじめて購入しました。
想像してたよりもシッカリした素材でした。
少し思いのが気になります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリップボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/clipboard/
2022-08-25
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする