グラスフィルター(ガラス濾過器)フィルター細孔(ポアサイズ)

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68953135 品番 11G-4
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥19,500 販売価格(税込) ¥21,449
販売価格(税別)
19,499
仕様●TS摺部:TS 19●フィルター径:40 mm●フィルター細孔(ポアサイズ):No.4 16 〜 10 μ m●コード番号:200-19114 アズワン品番65-8681-16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする