日本理化学器械(NRK)
日本理化学器械(NRK)の 分溜・分離・抽出・ろ過
日本理化学器械(NRK)の 抽出器/冷却器/エバポレーター
グラスフィルター(ガラス濾過器)フィルター細孔(ポアサイズ)
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68953196
品番
11G-3
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥18,699
販売価格(税別)
¥
16,999
バスケットに入れる
仕様
●TS摺部:TS 15●フィルター径:40 mm●フィルター細孔(ポアサイズ):No.3 40 〜 16 μ m●コード番号:200-15113
アズワン品番
65-8681-11