日本理化学器械(NRK)
日本理化学器械(NRK)の 分溜・分離・抽出・ろ過
日本理化学器械(NRK)の 抽出器/冷却器/エバポレーター
ガラス・ラシヒリング 1セット 638シリーズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
注文コード
68953860
品番
638-0606
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は13,999円となります。
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
仕様
●径×高さ(mm):6.0×6.0●肉厚約:0.8●個数:100個●コード番号:638-0606
アズワン品番
65-8687-22