※表面
トーホー[敷物]
トーホー[敷物]の 内装資材
トーホー[敷物]の カーペット・フロア
トーホー[敷物]の ラグマット
蓄光 暗いところで光るラグ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
68956408
品番
41601510
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
夜も安心、やさしく光るインテリア。日中の光や照明を蓄えて、夜になるとほんのり光る蓄光ラグです。子ども部屋や玄関マットとして安心感のあるデザインになっています。停電時の足元灯としても機能します。
用途
子ども部屋、玄関マット 足元灯
材質
【表】ポリエステル100%【中】ポリウレタン【裏】不織布(滑り止め付)
色
グレー
質量(g)
800
寸法(cm)
(使用)約80×170
注意
※汚れが付着した場合は中性洗剤を薄めた液に布を浸したもので汚れを拭き取ってください。
※漂白剤は使用しないでください。
※ドライクリーニングはできません。
※防虫剤・殺虫剤・消臭剤などは直接商品に散布すると、表面が変褐色する場合がありますので直接散布はお控えください。
※この製品を用途以外には使用されないようお願いいたします。
※ご使用いただく場所によっては滑ることがありますの、ご注意ください。