YF-80S NIS滅菌カバー(I.Iカバー)100枚入 YFシリーズ ユフ精器 68957098

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

YF-80S NIS滅菌カバー(I.Iカバー)100枚入 YFシリーズ ユフ精器 68957098
YF-80S NIS滅菌カバー(I.Iカバー)100枚入 YFシリーズ ユフ精器 68957098

NIS滅菌カバー(I.Iカバー)100枚入 YFシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1箱(100枚)注文コード68957098品番YF-80S
参考基準価格(税別)¥35,000販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

安全性:電子線滅菌を行っていますので、手術室、血管撮影室で機器保護及び滅菌状態として安全にご使用いただけます。発がん性などで毒性がある酸化エチレンガス滅菌と違い、滅菌キャップ内部の残留ガスが無いため人体への悪影響がありません。また、ラテックスフリー素材を採用しており、安心してご使用いただけます。(天然ゴム不使用)
取り付けが簡単:滅菌袋を開けると滅菌カバーの伸びる部分が上にありますので、取り出し、広げて機器に被せるだけです。
使用内容:レントゲン装置以外の防護板、レントゲン操作コンソール、移動型X線TV装置のX線管用カバー、心電計、電気メス操作パネルなどにもご使用いただけます。

仕様●Sサイズ/80cm●対応機器:Artis d CシリーズのFD(フラットディテクタ)、操作コンソールアズワン品番65-8885-04
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手術室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする