ウェルファン
ウェルファンの 衣服関連
ウェルファンの 衣類 利用者用
ウェルファンの ねまき 利用者用
おせわさん ガーゼ合わせ 婦人用 コン花柄 M
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
68958420
品番
2111-0200
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
優しい肌触りの懐かしい寝巻き
材質
綿100%
色
コン花柄
サイズ
M
身長(cm)
155〜160
裄丈(cm)
63
身幅(cm)
150
身丈(cm)
110
注意
※袖部分にホックを使用。寝たままの状態で着替えが容易にできます。裏地には和晒のガーゼを使用。袖の下部分をホックで取り外せるので寝たままの状態で着脱が容易です。