おせわさん ガーゼ合わせ 婦人用 コン花柄 L

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード68958429 品番2111-0200
参考基準価格(税別)¥4,400 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

優しい肌触りの懐かしい寝巻き

材質綿100% コン花柄 サイズL 身長(cm)160〜165 裄丈(cm)63 身幅(cm)155 身丈(cm)115
注意
※袖部分にホックを使用。寝たままの状態で着替えが容易にできます。裏地には和晒のガーゼを使用。袖の下部分をホックで取り外せるので寝たままの状態で着脱が容易です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣類 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする