ワコール
ワコールの 衣服関連
ワコールの 衣類 利用者用
ワコールの トップス 利用者用
全開タイプパジャマトップ(長袖・マジックテープ) クリーム M〜L
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
68958438
品番
DNL588
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ワコール/らくラクパートナーの全開タイプパジャマとネグリジェ。介助・看護・診察にもお世話がしやすい、着脱がラクな設計。マジックテープ(R)ボタンで
らくラク全開
材質
綿100%
色
クリーム
サイズ
M
身長(cm)
154〜162
肩幅(cm)
40
袖丈(cm)
52.5
着丈(cm)
67
身幅(cm)
55.5
身丈(cm)
69
注意
※〜思いやりをカタチにした全開タイプパジャマ〜
※介助・看護・診察にもお世話がしやすい、着脱がラクな設計。
※寝たまま、座ったままでも着替えやすい、機能的なパジャマです。
※でき上がり寸法を表示しています。
※サイズ詳細の寸法には多少の差異がございます。